OMRON - Induktív közelítés kapcsoló GT81017 - 235819
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 2 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648390453
Sonepar cikkszám
GT81017
Gyártói cikkszám
235819
Gyártói típuskód
E2A-M12KS02-M1-B1
Kapcsolási távolság:
2 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor átmérője:
12 mm
Szenzor hossza:
59 mm
Szenzor szélessége:
12 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
egyéb
Tápfeszültség:
12-24 V
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Kapcsolási frekvencia:
1000 Hz
Szenzor magassága:
12 mm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Kaszkádosítható:
Igen
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem