OMRON - Induktív közelítés kapcsoló M30 nyitó 24-240VAC SN071100 - 238410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 10 mm
Kapcsolóelem típusa - nyitó (NC)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Kapcsolókimenet típusa - 2-vezetékes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071100
Gyártói cikkszám
238410
Gyártói típuskód
E2E-X10Y2 2M
Kapcsolási távolság:
10 mm
Kapcsolóelem típusa:
nyitó (NC)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
2-vezetékes
Szenzor átmérője:
30 mm
Szenzor hossza:
60 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
nikkelezett
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
nincs
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Kapcsolási frekvencia:
400 Hz
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Kaszkádosítható:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-240 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem