MegszűntNem visszaküldhető

OMRON - Induktív közelítés kapcsoló PNP hasáb 20mm GT25774 - E2Q2-N20F1-H BY OMG

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Induktív közelítés kapcsoló PNP hasáb 20mm GT25774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 20 mm

  • Kapcsolóelem típusa - záró (NO)

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel dugós csatlakozóval

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854963346

Sonepar cikkszám

GT25774

Gyártói cikkszám

E2Q2-N20F1-H BY OMG

Gyártói típuskód

E2Q2-N20F1-H BY OMG

Kapcsolási távolság:

20 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel dugós csatlakozóval

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Szenzor átmérője:

20 mm

Szenzor hossza:

60 mm

Szenzor szélessége:

60 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Tápfeszültség:

10-30 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

150 Hz

Szenzor magassága:

20 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Igen

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; %Induktív közelítés kapcsoló PNP hasáb 20mm