OMRON - Induktív közelítés kapcsoló.Sikba építhető, érzékelési távolság: 5mm. Kimenet PNP/NC SX098029 - 103868
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 2
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854116247
Sonepar cikkszám
SX098029
Gyártói cikkszám
103868
Gyártói típuskód
TL-W5F2
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
6
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
214 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
230 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Méretre vágható:
Igen
Induktív közelítés kapcsoló.Sikba építhető, érzékelési távolság: 5mm. Kimenet PNP/NC