OMRON - Induktív közelítéskapcs M12 PNP 24VDC/ +KÁBEL SN015153 - 290031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 3 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - feltételesen szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648628495
Sonepar cikkszám
SN015153
Gyártói cikkszám
290031
Gyártói típuskód
E2EH-X3B1 2M
Kapcsolási távolság:
3 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
feltételesen szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor átmérője:
12 mm
Szenzor hossza:
52 mm
Szenzor szélessége:
-8888 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
egyéb
Tápfeszültség:
10-32 V
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Kapcsolási frekvencia:
500 Hz
Szenzor magassága:
-8888 mm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Kaszkádosítható:
Igen
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb