OMRON - Induktív közelítéskapcsoló GT79931 - 235698
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 2 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648321358
Sonepar cikkszám
GT79931
Gyártói cikkszám
235698
Gyártói típuskód
E2F-X2Y1 2M
Kapcsolási távolság:
2 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
műanyag
Tápfeszültség:
20-264 V
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA