Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Induktív közelítéskapcsoló Proximity sensor, inductive, M5, shielded, 1.2 mm, DC, 3-wire, PNP NC, 2 m cable SX098042 - 375564

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Induktív közelítéskapcsoló Proximity sensor, inductive, M5, shielded, 1.2 mm, DC, 3-wire, PNP NC, 2 m cable SX098042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 1.2 mm

  • Kapcsolóelem típusa - nyitó (NC)

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583405998

Sonepar cikkszám

SX098042

Gyártói cikkszám

375564

Gyártói típuskód

E2E-S05S12-WC-B2 2M

Kapcsolási távolság:

1.2 mm

Kapcsolóelem típusa:

nyitó (NC)

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Szenzor átmérője:

5 mm

Szenzor hossza:

25.1 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Házbevonat:

egyéb

Tápfeszültség:

10-30 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

4000 Hz

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Induktív közelítéskapcsoló Proximity sensor, inductive, M5, shielded, 1.2 mm, DC, 3-wire, PNP NC, 2 m cable