OMRON - Induktív Közelitéskapcsoló SN175063 - 233123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 1.6 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175063
Gyártói cikkszám
233123
Gyártói típuskód
E2S-W15 1M
Kapcsolási távolság:
1.6 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor hossza:
6 mm
Szenzor szélessége:
6.4 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Tápfeszültség:
10-30 V
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Kapcsolási frekvencia:
1000 Hz
Szenzor magassága:
20 mm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Kaszkádosítható:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb