OMRON - Induktív távolságérzékelő Inductive proximity sensor head, 12 mm dia., heat resistant, 2 mm sensing distance, requires ZX-EDA am SX098185 - 162403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 12-24 V
Méréstartomány hossza - 0-2 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábel dugós csatlakozóval
Analóg kimenet típusa - 4 mA ... 20 mA
Határfrekvencia - 6666 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648007979
Sonepar cikkszám
SX098185
Gyártói cikkszám
162403
Gyártói típuskód
ZX-EM02HT
Tápfeszültség:
12-24 V
Méréstartomány hossza:
0-2 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel dugós csatlakozóval
Analóg kimenet típusa:
4 mA ... 20 mA
Határfrekvencia:
6666 Hz
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Üzemi feszültség:
12-24 V
Relatív linearitási eltérés:
2 %
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Ház anyaga:
sárgaréz
Szenzor aktív felületének anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Szenzor hossza:
22 mm
Szenzor átmérője:
12 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Környezeti hőmérséklet:
-10-200 °C
Védettség (IP):
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb