OMRON - Induktív távolságérzékelő Inductive proximity sensor head, 3 mm dia., non-flush mounting, 0.5 mm sensing distance, requires ZX-E SX098184 - 143642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 12-24 V
Méréstartomány hossza - 0-0.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábel dugós csatlakozóval
Analóg kimenet típusa - 4 mA ... 20 mA
Határfrekvencia - 6666 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854895746
Sonepar cikkszám
SX098184
Gyártói cikkszám
143642
Gyártói típuskód
ZX-EDR5T
Tápfeszültség:
12-24 V
Méréstartomány hossza:
0-0.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel dugós csatlakozóval
Analóg kimenet típusa:
4 mA ... 20 mA
Határfrekvencia:
6666 Hz
Házforma/háztípus:
henger sima
Üzemi feszültség:
12-24 V
Relatív linearitási eltérés:
1 %
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Ház anyaga:
sárgaréz
Szenzor aktív felületének anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Szenzor hossza:
18 mm
Szenzor átmérője:
3 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Környezeti hőmérséklet:
0-50 °C
Védettség (IP):
IP65
Védettség (NEMA):
egyéb