Nem visszaküldhető

OMRON - Inkrementális forgó jeladó Vonalmeghajtó kimenettel, tápfeszültség: 5VDC, felbontás: 1024 P/R SX096875 - 257311

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Inkrementális forgó jeladó Vonalmeghajtó kimenettel, tápfeszültség: 5VDC, felbontás: 1024 P/R SX096875

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Lépések száma fordulatonként - 1024-1024

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648528696

Sonepar cikkszám

SX096875

Gyártói cikkszám

257311

Gyártói típuskód

E6C2-CWZ1X 1024P/R 2M

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Lépések száma fordulatonként:

1024-1024

Fordulatok száma:

6000-6000

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

5.979-6 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP64

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

1024

Építési méret:

50 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

1024-1024

Átviteli mód:

réz

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (NEMA):

egyéb

Inkrementális forgó jeladó Vonalmeghajtó kimenettel, tápfeszültség: 5VDC, felbontás: 1024 P/R