OMRON - Inkrementális forgó jeladó, vonalmeghalytó kimenettel 3600-as felbontásban SX096829 - 150186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - inkrementális adó
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Lépések száma fordulatonként - 3600-3600
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854873553
Sonepar cikkszám
SX096829
Gyártói cikkszám
150186
Gyártói típuskód
E6C3-CWZ3XH 3600P/R 1M
Kivitel:
inkrementális adó
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Lépések száma fordulatonként:
3600-3600
Fordulatok száma:
0-5000
Illesztőhely standard:
egyéb
Tengely átmérője:
7.982-8 mm
Programozható:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
3600
Építési méret:
50 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Átviteli mód:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (NEMA):
egyéb