OMRON - Inkrementális jeladó, 100 impulzus/körülfordulás felbontással, tápfeszültség 12 - 24 VDC, maximum 30 VDC, 20mA terhelhetőségű NP SX096827 - 128501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - inkrementális adó
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - A+B
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Lépések száma fordulatonként - 100-100
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853366810
Sonepar cikkszám
SX096827
Gyártói cikkszám
128501
Gyártói típuskód
E6A2-CW5C 100P/R 2M
Kivitel:
inkrementális adó
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
A+B
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Lépések száma fordulatonként:
100-100
Fordulatok száma:
5000-5000
Illesztőhely standard:
egyéb
Tengely átmérője:
3.988-4 mm
Programozható:
Nem
Védettség (IP):
IP50
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
100
Építési méret:
25 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Impulzusszám fordulatonként:
30000-30000
Átviteli mód:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (NEMA):
egyéb