Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Inkrementális jeladó 12-24DC 100 felbontás IP50 G41831 - 128484

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Inkrementális jeladó 12-24DC 100 felbontás IP50 G41831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Lépések száma fordulatonként - 100-100

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853366490

Sonepar cikkszám

G41831

Gyártói cikkszám

128484

Gyártói típuskód

E6A2-CW5C 100P/R 0.5M

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Lépések száma fordulatonként:

100-100

Fordulatok száma:

5000-5000

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

3.988-4 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP50

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

100

Építési méret:

25 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

30000-30000

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (NEMA):

egyéb

Inkrementális jeladó, 100 impulzus/körülfordulás felbontással, tápfeszültség 12 - 24 VDC, maximum 30 VDC, 20mA terhelhetőségű NPN/PNP jellegű (A, B fázis) kimenetekkel. Maximális kimeneti frekvencia 30 kHz. 0,5m beépített csatlakozókábellel. Védettsége IP50.