Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Inkrementális jeladó 12-24DC, 2000 felbontás IP64 GT45858 - 257310

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Inkrementális jeladó 12-24DC, 2000 felbontás IP64 GT45858

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Lépések száma fordulatonként - 2000-2000

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648528665

Sonepar cikkszám

GT45858

Gyártói cikkszám

257310

Gyártói típuskód

E6C2-CWZ5B 2000P/R 2M

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Lépések száma fordulatonként:

2000-2000

Fordulatok száma:

6000-6000

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

5.979-6 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP64

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

2000

Építési méret:

50 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

2000-2000

Átviteli mód:

réz

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (NEMA):

egyéb

Érzékelők ; OMRON ; Inkrementális jeladó 12-24DC, 2000 felbontás