Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Inkrementális jeladó 12-24DC 2000 felbontás PNP IP65 GT50912 - 128257

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Inkrementális jeladó 12-24DC 2000 felbontás PNP IP65 GT50912

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Fordulatok száma - 5000-5000

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854871443

Sonepar cikkszám

GT50912

Gyártói cikkszám

128257

Gyártói típuskód

E6C3-CWZ5GH 2000P/R 2M

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Fordulatok száma:

5000-5000

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

7-8 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

2000

Építési méret:

50 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

125000-125000

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (NEMA):

egyéb

Inkrementális jeladó, 2000 impulzus/körülfordulás felbontással, tápfeszültség 12 - 24 VDC, maximum 30 VDC, 30mA terhelhetőségű NPN/PNP jellegű (A, B fázis és Z) kimenetekkel. Maximális kimeneti frekvencia 125 kHz. 2m beépített csatlakozókábellel. Védettsé