Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Inkrementális jeladó 12-24DC, 360 felbontás IP64 GT45857 - 257306

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Inkrementális jeladó 12-24DC, 360 felbontás IP64 GT45857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Lépések száma fordulatonként - 360-360

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648528627

Sonepar cikkszám

GT45857

Gyártói cikkszám

257306

Gyártói típuskód

E6C2-CWZ5B 360P/R 2M

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Lépések száma fordulatonként:

360-360

Fordulatok száma:

6000-6000

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

5.979-6 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP64

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

360

Építési méret:

50 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

360-360

Átviteli mód:

réz

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (NEMA):

egyéb

Inkrementális jeladó, 360 impulzus/körülfordulás felbontással, tápfeszültség 12 - 24 VDC, maximum 30 VDC, 35mA terhelhetőségű PNP jellegű (A, B fázis és Z) kimenetekkel. 2m beépített csatlakozókábellel. Védettsége IP64.