OMRON - Inkrementális jeladó 12-24DC 500 felbontás pnp IP65 GT41569 - 146939
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - inkrementális adó
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Lépések száma fordulatonként - 500-500
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854871351
Sonepar cikkszám
GT41569
Gyártói cikkszám
146939
Gyártói típuskód
E6C3-CWZ5GH 500P/R 2M
Kivitel:
inkrementális adó
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Lépések száma fordulatonként:
500-500
Fordulatok száma:
5000-5000
Illesztőhely standard:
egyéb
Tengely átmérője:
7.982-8 mm
Programozható:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
500
Építési méret:
50 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Impulzusszám fordulatonként:
125000-125000
Átviteli mód:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (NEMA):
egyéb