Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Inkrementális jeladó 12-24VDC 720 felbontás pnp 2m IP65 SN116859 - 168881

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Inkrementális jeladó 12-24VDC 720 felbontás pnp 2m IP65 SN116859

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - abszolút jeladó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel dugós csatlakozóval

  • Lépések száma fordulatonként - 720-720

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116859

Gyártói cikkszám

168881

Gyártói típuskód

E6C3-AG5C-C 720P/R 2M

Kivitel:

abszolút jeladó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel dugós csatlakozóval

Lépések száma fordulatonként:

720-720

Fordulatok száma:

5000-5000

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

7.982-8 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

720

Építési méret:

50 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

20000-20000

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (NEMA):

egyéb

Abszolút elfordulásjeladó, 8 bit-es felbontású (720 impulzus/fordulat), NPN nyitott kollektoros kimenet, tápfeszültség: 12-24VDC, 2 m-es beöntött kábellel, csatlakozós kivitel.