Nem visszaküldhető

OMRON - Inkrementális jeladó 12DC-24DC 100 felbontás IP50 GT91885 - 236005

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Inkrementális jeladó 12DC-24DC 100 felbontás IP50 GT91885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Lépések száma fordulatonként - 2000-2000

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648295222

Sonepar cikkszám

GT91885

Gyártói cikkszám

236005

Gyártói típuskód

E6B2-CWZ6C 2000P/R 0.5M

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Lépések száma fordulatonként:

2000-2000

Fordulatok száma:

6000-6000

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

5-6 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP50

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

2000

Építési méret:

40 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

100000-100000

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (NEMA):

egyéb

Inkrementális jeladó, 2000 impulzus/körülfordulás felbontással, tápfeszültség 5 - 24 VDC, maximum 30 VDC, 30mA terhelhetőségű NPN jellegű (A, B fázis és 0) kimenetekkel. Maximális kimeneti frekvencia 100 kHz. 0,5 m-es beöntött kábellel.