OMRON - Inkrementális jeladó, 1800 impulzus/körülfordulás felbontással, tápfeszültség 5 - 24 VDC, maximum 30 VDC, 30mA terhelhetőségű NP SX096878 - 236004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - inkrementális adó
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Lépések száma fordulatonként - 1800-1800
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648295215
Sonepar cikkszám
SX096878
Gyártói cikkszám
236004
Gyártói típuskód
E6B2-CWZ6C 1800P/R 0.5M
Kivitel:
inkrementális adó
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Lépések száma fordulatonként:
1800-1800
Fordulatok száma:
0-6000
Illesztőhely standard:
egyéb
Tengely átmérője:
5.979-6 mm
Programozható:
Nem
Védettség (IP):
IP50
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
1800
Építési méret:
40 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Átviteli mód:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (NEMA):
egyéb