OMRON - Inkrementális jeladó 200-es felbontás SX096848 - 128414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - inkrementális adó
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Lépések száma fordulatonként - 200-200
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854494055
Sonepar cikkszám
SX096848
Gyártói cikkszám
128414
Gyártói típuskód
E6A2-CWZ5C 200P/R 0.5M
Kivitel:
inkrementális adó
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Lépések száma fordulatonként:
200-200
Fordulatok száma:
5000-5000
Illesztőhely standard:
egyéb
Tengely átmérője:
3.988-4 mm
Programozható:
Nem
Védettség (IP):
IP50
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
200
Építési méret:
25 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Impulzusszám fordulatonként:
30000-30000
Átviteli mód:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (NEMA):
egyéb