OMRON - Inkrementális jeladó, 200 impulzus/körülfordulás felbontással, tápfeszültség 5 - 24 VDC, maximum 30 VDC, 30mA terhelhetőségű NPN SX096835 - 236015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - inkrementális adó
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Lépések száma fordulatonként - 200-200
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648295703
Sonepar cikkszám
SX096835
Gyártói cikkszám
236015
Gyártói típuskód
E6B2-CWZ6C 200P/R 2M
Kivitel:
inkrementális adó
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Lépések száma fordulatonként:
200-200
Fordulatok száma:
6000-6000
Illesztőhely standard:
egyéb
Tengely átmérője:
5-6 mm
Programozható:
Nem
Védettség (IP):
IP50
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
200
Építési méret:
40 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Impulzusszám fordulatonként:
100000-100000
Átviteli mód:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (NEMA):
egyéb