OMRON - Inkrementális jeladó, 2000 impulzus/körülfordulás felbintással, line driver kimenettel. Maximális kimeneti frekvencia 100 kHz. t SX096832 - 236009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - inkrementális adó
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Lépések száma fordulatonként - 2000-2000
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648295581
Sonepar cikkszám
SX096832
Gyártói cikkszám
236009
Gyártói típuskód
E6B2-CWZ1X 2000P/R 0.5M
Kivitel:
inkrementális adó
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Lépések száma fordulatonként:
2000-2000
Fordulatok száma:
6000-6000
Illesztőhely standard:
egyéb
Tengely átmérője:
5.979-6 mm
Programozható:
Nem
Védettség (IP):
IP50
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
2000
Építési méret:
40 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Impulzusszám fordulatonként:
100000-100000
Átviteli mód:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (NEMA):
egyéb