Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Inkrementális jeladó, 3600 impulzus/körülfordulás felbontással, RS-422 line driver kimenettel, tápfeszültség 5 - 12 VDC, . Maxi SX096841 - 149118

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Inkrementális jeladó, 3600 impulzus/körülfordulás felbontással, RS-422 line driver kimenettel, tápfeszültség 5 - 12 VDC,  . Maxi SX096841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Lépések száma fordulatonként - 3600-3600

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854871825

Sonepar cikkszám

SX096841

Gyártói cikkszám

149118

Gyártói típuskód

E6C3-CWZ3XH 3600P/R 2M

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Lépések száma fordulatonként:

3600-3600

Fordulatok száma:

5000-5000

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

7-8 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

3600

Építési méret:

50 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

125000-125000

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (NEMA):

egyéb

Inkrementális jeladó, 3600 impulzus/körülfordulás felbontással, RS-422 line driver kimenettel, tápfeszültség 5 - 12 VDC, . Maximális kimeneti frekvencia 125 kHz.