OMRON - Inkrementális jeladó, 3600 impulzus/körülfordulás felbontással, tápfeszültség 12 - 24 VDC, maximum 30 VDC, 30mA terhelhetőségű N SX096860 - 128260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - inkrementális adó
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Lépések száma fordulatonként - 3600-3600
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854871474
Sonepar cikkszám
SX096860
Gyártói cikkszám
128260
Gyártói típuskód
E6C3-CWZ5GH 3600P/R 2M
Kivitel:
inkrementális adó
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Lépések száma fordulatonként:
3600-3600
Fordulatok száma:
5000-5000
Illesztőhely standard:
egyéb
Tengely átmérője:
7-8 mm
Programozható:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
3600
Építési méret:
50 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Impulzusszám fordulatonként:
125000-125000
Átviteli mód:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (NEMA):
egyéb