OMRON - Inkrementális jeladó 5-24DC 360 felbontás IP50 GT66658 - 236014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - inkrementális adó
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Lépések száma fordulatonként - 360-360
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648295697
Sonepar cikkszám
GT66658
Gyártói cikkszám
236014
Gyártói típuskód
E6B2-CWZ6C 360P/R 2M
Kivitel:
inkrementális adó
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Lépések száma fordulatonként:
360-360
Fordulatok száma:
6000-6000
Illesztőhely standard:
egyéb
Tengely átmérője:
5-6 mm
Programozható:
Nem
Védettség (IP):
IP50
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
360
Építési méret:
40 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Impulzusszám fordulatonként:
100000-100000
Átviteli mód:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (NEMA):
egyéb