Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Inkrementális jeladó 5-24DC 360 felbontás IP64 GT16140 - 257259

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Inkrementális jeladó 5-24DC 360 felbontás IP64 GT16140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Lépések száma fordulatonként - 360-360

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648528153

Sonepar cikkszám

GT16140

Gyártói cikkszám

257259

Gyártói típuskód

E6C2-CWZ6C 360P/R 2M

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Lépések száma fordulatonként:

360-360

Fordulatok száma:

0-6000

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

5.979-6 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP64

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

360

Építési méret:

50 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

360-360

Átviteli mód:

réz

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (NEMA):

egyéb

Inkrementális jeladó, 360 impulzus/körülfordulás felbontással, tápfeszültség 12 - 24 VDC, maximum 30 VDC, 30mA terhelhetőségű NPN jellegű (A, B fázis és 0) kimenetekkel. Maximális kimeneti frekvencia 100 kHz. 2m beépített csatlakozókábellel.