OMRON - Inkrementális jeladó 5-24DC 60 felbontás IP64 SN018920 - 257255
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - inkrementális adó
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Lépések száma fordulatonként - 60-60
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648528115
Sonepar cikkszám
SN018920
Gyártói cikkszám
257255
Gyártói típuskód
E6C2-CWZ6C 60P/R 2M
Kivitel:
inkrementális adó
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Lépések száma fordulatonként:
60-60
Fordulatok száma:
0-6000
Illesztőhely standard:
egyéb
Tengely átmérője:
5.979-6 mm
Programozható:
Nem
Védettség (IP):
IP64
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
60
Építési méret:
50 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Impulzusszám fordulatonként:
60-60
Átviteli mód:
réz
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (NEMA):
egyéb