Nem visszaküldhető

OMRON - Inkrementális jeladó 5V DC 1000 felbontás IP50 SN078959 - 235972

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Inkrementális jeladó 5V DC 1000 felbontás IP50 SN078959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Lépések száma fordulatonként - 1000-1000

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078959

Gyártói cikkszám

235972

Gyártói típuskód

E6B2-CWZ1X 1000P/R 2M

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Lépések száma fordulatonként:

1000-1000

Fordulatok száma:

6000-6000

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

5.979-6 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP50

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

1000

Építési méret:

40 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

100000-100000

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (NEMA):

egyéb

Érzékelők ; OMRON ; Inkrementális jeladó 5V DC 1000 felbontás