Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Ipari csatlakozókábel (réz) Cable with connectors on both cable ends, M12 straight plug (male), RJ45 plug, 4-poles, D coded, Eth SX098224 - 723675

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Ipari csatlakozókábel (réz) Cable with connectors on both cable ends, M12 straight plug (male), RJ45 plug, 4-poles, D coded, Eth SX098224

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - 5E

  • Hosszúság - 5 m

  • Kábeltípus - SF/UTP

  • Köpeny színe - fekete

  • Kábelkonstrukció - 1x4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4550431096609

Sonepar cikkszám

SX098224

Gyártói cikkszám

723675

Gyártói típuskód

XS2W-T421-GMC-SS

Kategória:

5E

Hosszúság:

5 m

Kábeltípus:

SF/UTP

Köpeny színe:

fekete

Kábelkonstrukció:

1x4

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

M12

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(4)

Dugaszoló csatlakozó ház 1:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó ház 1 anyaga:

fém

Dugaszoló csatlakozó ház 2:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó ház 2 anyaga:

fém

Törésvédő:

fröccsöntött

Reteszemelő-védelem:

Igen

Törésvédő színe:

fekete

Tűzterjedés gátló:

nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Vontatólánchoz alkalmas:

Nem

Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:

Nem

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:

Nem

Védettség (IP):

IP67

Ipari csatlakozókábel (réz) Cable with connectors on both cable ends, M12 straight plug (male), RJ45 plug, 4-poles, D coded, Eth