OMRON - Ipari csatlakozókábel (réz) Cable with connectors on both cable ends, M12 straight plug (male), RJ45 plug, 4-poles, D coded, Eth SX098231 - 723673
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - 5E
Hosszúság - 0.5 m
Kábeltípus - SF/UTP
Köpeny színe - fekete
Kábelkonstrukció - 1x4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4550431096562
Sonepar cikkszám
SX098231
Gyártói cikkszám
723673
Gyártói típuskód
XS2W-T421-BMC-SS
Kategória:
5E
Hosszúság:
0.5 m
Kábeltípus:
SF/UTP
Köpeny színe:
fekete
Kábelkonstrukció:
1x4
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
M12
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
Dugaszoló csatlakozó ház 1:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó ház 1 anyaga:
fém
Dugaszoló csatlakozó ház 2:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó ház 2 anyaga:
fém
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Törésvédő színe:
fekete
Tűzterjedés gátló:
nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Vontatólánchoz alkalmas:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Nem
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:
Nem
Védettség (IP):
IP67