Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Ipari csatlakozókábel (réz) Ethernet patch cable, S/FTP, Cat.6A, PUR (Green Flexible), 5 m SX098264 - 724048

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Ipari csatlakozókábel (réz) Ethernet patch cable, S/FTP, Cat.6A, PUR (Green Flexible), 5 m SX098264

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - 6A (IEC)

  • Hosszúság - 5 m

  • Kábeltípus - S/FTP

  • Köpeny színe - zöld

  • Kábelkonstrukció - 4x2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4550431044532

Sonepar cikkszám

SX098264

Gyártói cikkszám

724048

Gyártói típuskód

XS6W-6PUR8SS500CM-GF

Kategória:

6A (IEC)

Hosszúság:

5 m

Kábeltípus:

S/FTP

Köpeny színe:

zöld

Kábelkonstrukció:

4x2

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Dugaszoló csatlakozó ház 1:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó ház 2:

egyéb

Törésvédő:

ráhúzható

Törésvédő színe:

zöld

Vontatólánchoz alkalmas:

Nem

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Ipari csatlakozókábel (réz) Ethernet patch cable, S/FTP, Cat.6A, PUR (Green Flexible), 5 m