OMRON - Ipari csatlakozókábel (réz) Ethernet patch cable, S/FTP, Cat.6A, PUR (Yellow Flexible), 5 m SX098239 - 702421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - 6A (IEC)
Hosszúság - 5 m
Kábeltípus - S/FTP
Köpeny színe - sárga
Kábelkonstrukció - 4x2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734686020
Sonepar cikkszám
SX098239
Gyártói cikkszám
702421
Gyártói típuskód
XS6W-6PUR8SS500CM-YF
Kategória:
6A (IEC)
Hosszúság:
5 m
Kábeltípus:
S/FTP
Köpeny színe:
sárga
Kábelkonstrukció:
4x2
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Dugaszoló csatlakozó ház 1:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó ház 2:
egyéb
Törésvédő:
ráhúzható
Törésvédő színe:
sárga
Vontatólánchoz alkalmas:
Nem
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Ipari csatlakozókábel (réz) Ethernet patch cable, S/FTP, Cat.6A, PUR (Yellow Flexible), 5 m