Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Ipari csatlakozókábel (réz) FQ Ethernet cable, 1 m SX098260 - 360743

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Ipari csatlakozókábel (réz) FQ Ethernet cable, 1 m SX098260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - 5E

  • Hosszúság - 1 m

  • Kábeltípus - SF/UTP

  • Köpeny színe - kék

  • Kábelkonstrukció - 1x4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583129252

Sonepar cikkszám

SX098260

Gyártói cikkszám

360743

Gyártói típuskód

FQ-WN001-E

Kategória:

5E

Hosszúság:

1 m

Kábeltípus:

SF/UTP

Köpeny színe:

kék

Kábelkonstrukció:

1x4

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

M12

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(4)

Dugaszoló csatlakozó ház 1:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó ház 1 anyaga:

fém

Dugaszoló csatlakozó ház 2:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó ház 2 anyaga:

műanyag

Törésvédő:

ráhúzható

Reteszemelő-védelem:

Igen

Törésvédő színe:

fekete

Tűzterjedés gátló:

nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Vontatólánchoz alkalmas:

Nem

AWG-keresztmetszet:

22

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Védettség (IP):

IP67

Ipari csatlakozókábel (réz) FQ Ethernet cable, 1 m