Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Ipari csatlakozókábel (réz) V/F 430-F Ethernet cable M12 plug on camera to RJ45 connector, 1 m SX098240 - 698190

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Ipari csatlakozókábel (réz) V/F 430-F Ethernet cable M12 plug on camera to RJ45 connector, 1 m SX098240

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1 m

  • Köpeny színe - fekete

  • Áramköri lábak kiosztása - 1:1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734555647

Sonepar cikkszám

SX098240

Gyártói cikkszám

698190

Gyártói típuskód

V430-WE-1M

Hosszúság:

1 m

Köpeny színe:

fekete

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Ipari csatlakozókábel (réz) V/F 430-F Ethernet cable M12 plug on camera to RJ45 connector, 1 m