Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Ipari csatlakozókábel (réz) V/F 430-F Ethernet cable M12 plug on camera to RJ45 connector, 3 m SX098285 - 709104

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Ipari csatlakozókábel (réz) V/F 430-F Ethernet cable M12 plug on camera to RJ45 connector, 3 m SX098285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - egyéb

  • Hosszúság - 3 m

  • Kábeltípus - egyéb

  • Köpeny színe - fekete

  • Kábelkonstrukció - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734191852

Sonepar cikkszám

SX098285

Gyártói cikkszám

709104

Gyártói típuskód

V430-WE-3M

Kategória:

egyéb

Hosszúság:

3 m

Kábeltípus:

egyéb

Köpeny színe:

fekete

Kábelkonstrukció:

egyéb

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

M12

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Dugaszoló csatlakozó ház 1:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó ház 1 anyaga:

műanyag

Dugaszoló csatlakozó ház 2:

nincs

Dugaszoló csatlakozó ház 2 anyaga:

műanyag

Törésvédő:

nincs

Reteszemelő-védelem:

Nem

Törésvédő színe:

egyéb

Tűzterjedés gátló:

nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Vontatólánchoz alkalmas:

Nem

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

Védettség (IP):

egyéb

Ipari csatlakozókábel (réz) V/F 430-F Ethernet cable M12 plug on camera to RJ45 connector, 3 m