OMRON - Ipari csatlakozókábel (réz) V/F 430-F Ethernet cable M12 plug on camera to RJ45 connector, 5 m SX098230 - 709107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - egyéb
Hosszúság - 5 m
Kábeltípus - egyéb
Köpeny színe - fekete
Kábelkonstrukció - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734191890
Sonepar cikkszám
SX098230
Gyártói cikkszám
709107
Gyártói típuskód
V430-WE-5M
Kategória:
egyéb
Hosszúság:
5 m
Kábeltípus:
egyéb
Köpeny színe:
fekete
Kábelkonstrukció:
egyéb
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
M12
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Dugaszoló csatlakozó ház 1:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó ház 1 anyaga:
műanyag
Dugaszoló csatlakozó ház 2:
nincs
Dugaszoló csatlakozó ház 2 anyaga:
műanyag
Törésvédő:
nincs
Reteszemelő-védelem:
Nem
Törésvédő színe:
egyéb
Tűzterjedés gátló:
nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Vontatólánchoz alkalmas:
Nem
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Védettség (IP):
egyéb