OMRON - Ipari csatlakozókábel (réz) V/F 430-F Ethernet cable M12 plug on camera to RJ45 connector, Right angle up, 3 m SX098243 - 709111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - egyéb
Hosszúság - 3 m
Kábeltípus - egyéb
Köpeny színe - fekete
Kábelkonstrukció - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734191937
Sonepar cikkszám
SX098243
Gyártói cikkszám
709111
Gyártói típuskód
V430-WELU-3M
Kategória:
egyéb
Hosszúság:
3 m
Kábeltípus:
egyéb
Köpeny színe:
fekete
Kábelkonstrukció:
egyéb
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
M12
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Dugaszoló csatlakozó ház 1:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó ház 1 anyaga:
műanyag
Dugaszoló csatlakozó ház 2:
nincs
Dugaszoló csatlakozó ház 2 anyaga:
műanyag
Törésvédő:
nincs
Reteszemelő-védelem:
Nem
Törésvédő színe:
egyéb
Tűzterjedés gátló:
nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Vontatólánchoz alkalmas:
Nem
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Védettség (IP):
egyéb