OMRON - Ipari Ethernet csatlakozó SX099656 - 357515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó dugó
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges - Igen
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583002180
Sonepar cikkszám
SX099656
Gyártói cikkszám
357515
Gyártói típuskód
XS6G-T421-1
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó dugó
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges:
Igen
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Nem
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Min. AWG-méret:
24
Max. AWG-méret:
22
Ipari Ethernet csatlakozó