Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Ipari kisrelé 1 váltóérintkezővel, LED-es működésjelzővel, beépített védődiódával, aljzatba helyezhető kivitel. Működtetőfeszült SX098991 - 116875

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Ipari kisrelé 1 váltóérintkezővel, LED-es működésjelzővel, beépített védődiódával, aljzatba helyezhető kivitel. Működtetőfeszült SX098991

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853604868

Sonepar cikkszám

SX098991

Gyártói cikkszám

116875

Gyártói típuskód

LY1N-D2 24VDC

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

1000 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

560 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

150 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

1000 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

260 A

Szélesség:

230 mm

Magasság:

272 mm

Mélység:

265 mm

Ipari kisrelé 1 váltóérintkezővel, LED-es működésjelzővel, beépített védődiódával, aljzatba helyezhető kivitel. Működtetőfeszültség: 24 VDC. Érintkezők maximális terhelhetősége: 10 A / 220 VAC, 10 A / 24 VDC.