Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Ipari kisrelé 3 váltóérintkezővel, aljzatba helyezhető kivitel. Működtetőfeszültség: 220/240 VAC. Érintkezők maximális terhelhet SX099131 - 114418

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Ipari kisrelé 3 váltóérintkezővel, aljzatba helyezhető kivitel. Működtetőfeszültség: 220/240 VAC. Érintkezők maximális terhelhet SX099131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 176-264 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853666415

Sonepar cikkszám

SX099131

Gyártói cikkszám

114418

Gyártói típuskód

MY3 220/240VAC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

176-264 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

3 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

176-264 V

Szélesség:

21.5 mm

Magasság:

28 mm

Védettség (IP):

egyéb

Mélység:

36 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Ipari kisrelé 3 váltóérintkezővel, aljzatba helyezhető kivitel. Működtetőfeszültség: 220/240 VAC. Érintkezők maximális terhelhetősége: 5 A / 250 VAC, 5 A / 30 VDC.