Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Ipari kisrelé 4 váltóérintkezővel, LED-es látjelzővel, aljatba helyezhető kivitel, zárt, tömített kivitel. Működtetőfeszültség: SX099161 - 151179

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Ipari kisrelé 4 váltóérintkezővel, LED-es látjelzővel, aljatba helyezhető kivitel, zárt, tömített kivitel. Működtetőfeszültség: SX099161

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-26.4 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853655020

Sonepar cikkszám

SX099161

Gyártói cikkszám

151179

Gyártói típuskód

MYQ4N 24VDC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

19.2-26.4 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

1 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

21.5 mm

Magasság:

28 mm

Védettség (IP):

egyéb

Mélység:

36 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Ipari kisrelé 4 váltóérintkezővel, LED-es látjelzővel, aljatba helyezhető kivitel, zárt, tömített kivitel. Működtetőfeszültség: 24 VDC. Érintkezők maximális terhelhetősége: 5 A / 250 VAC, 5 A / 30 VDC.