Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Ipari kivielű 2 állásu, kézi visszaállítású kapcsoló, 2 váltó érintkezővel. SX101655 - 105652

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Ipari kivielű 2 állásu, kézi visszaállítású kapcsoló, 2 váltó érintkezővel. SX101655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - zöld

  • Kupak átmérője - 60 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Nyílás magassága - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854346576

Sonepar cikkszám

SX101655

Gyártói cikkszám

105652

Gyártói típuskód

A165S-J2M-2

Gomb színe:

zöld

Kupak átmérője:

60 mm

Védettség (IP):

IP65

Gomb építési formája:

lapos / sima

Nyílás magassága:

6 mm

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

nincs

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

22.3 mm

Megvilágítható:

Igen

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Ipari kivielű 2 állásu, kézi visszaállítású kapcsoló, 2 váltó érintkezővel.