Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Ipari PC Industrial Box PC with Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (non-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 SX098332 - 707564

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Ipari PC Industrial Box PC with Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (non-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2 SX098332

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • LINUX operációs rendszerhez alkalmas - Nem

  • Processzor típusa - Celeron M

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

  • Max. főmemória - 4096 MB

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734754774

Sonepar cikkszám

SX098332

Gyártói cikkszám

707564

Gyártói típuskód

NYB2C-21492

LINUX operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Processzor típusa:

Celeron M

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Max. főmemória:

4096 MB

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Házforma/háztípus:

doboz

Processzor ütemfrekvencia:

2.2 GHz

Előretelepített operációs rendszer:

Windows 10

Tápfeszültség típusa:

DC

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

3

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

CAN protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

ASI protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

4

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

3

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

Merevlemezzel:

Nem

IO-link master:

Nem

Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Alkalmas Windows Vista rendszerre:

Nem

Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Nem

Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:

Nem

Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Tárolómédiumok dugaszoló helyeinek száma:

2

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

1

Merevlemez tárolási kapacitása:

0.064 TB

Üzemi hőmérséklet:

0-55 °C

EtherCAT protokollt támogatja:

Igen

Videokártyával:

Igen

Hangkártyával:

Nem

Optikai futóművel:

Nem

Hajlékonylemez-meghajtóval:

Nem

Szabad csatlakozók száma, AGP:

0

Szabad csatlakozók száma, PCI:

0

Egyéb tároló médiákkal:

Igen

Szabad csatlakozók száma, ISA:

0

Szabad csatlakozók száma, PC-Card (PCMCIA):

0

Szabad csatlakozók száma, egyéb:

1

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Szabad csatlakozók száma, PCIe:

1

Szélesség:

282 mm

Magasság:

73 mm

Mélység:

195 mm

Ipari PC Industrial Box PC with Intel® Celeron® 3965U, 4 GB DRAM (non-ECC), 64 GB SSD SLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), 1 PCIe + 2