OMRON - Ipari switch SN157675 - 702123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
Ethernet - Igen
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Nem
Kombi-portok RJ45/mini GBIC - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
89 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157675
Gyártói cikkszám
702123
Gyártói típuskód
W4S1-05D
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
Egyéb portok száma:
0
Szélesség:
48 mm
Mélység:
78 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Magasság:
90 mm