OMRON - Izzó/Led foglalat 24VAC/DC feszültségszintre. SX098808 - 160858
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - BA9s
Fényforrás színe - egyéb
Fényforrással - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Rögzítés módja - előlapra szerelhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854408274
Sonepar cikkszám
SX098808
Gyártói cikkszám
160858
Gyártói típuskód
A22-TN
Foglalat:
BA9s
Fényforrás színe:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
egyéb
Beépített trafó:
Igen
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem
Izzó/Led foglalat 24VAC/DC feszültségszintre.