OMRON - Jelölés érzékelő rozsdamentes acél házban betanítható kivitel SX099472 - 332049
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M8
Házforma/háztípus - Quader
Névleges letapogatási távolság - 12 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 10-30 V
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648689366
Sonepar cikkszám
SX099472
Gyártói cikkszám
332049
Gyártói típuskód
E3ZM-V86
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Házforma/háztípus:
Quader
Névleges letapogatási távolság:
12 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Védettség (IP):
IP67
Max. kimeneti áram:
100 mA
Fényfajta:
fehér fény
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Feszültség fajtája:
DC
Szenzor szélessége:
10.8 mm
Szenzor magassága:
32.2 mm
Szenzor hossza:
21 mm
Beállítási folyamat:
Teach-In
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Üresjárati áram:
20 mA
Fényvezető-csatlakozóval:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-40-60 °C
Csereobjektívvel:
Nem
Optikai felület anyaga:
műanyag
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Nem
AWG-szám:
24