OMRON - Jelzőkészülék lámpafoglalat/modul Pushbutton accessory A22NZ, Lighting Unit 100/110/120 VAC SX098811 - 662691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 100-120 V
Foglalat - BA9s
Fényforrás színe - egyéb
Fényforrással - Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 100-120 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583718067
Sonepar cikkszám
SX098811
Gyártói cikkszám
662691
Gyártói típuskód
A22NZ-T-D
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
100-120 V
Foglalat:
BA9s
Fényforrás színe:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
100-120 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Igen
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem
Jelzőkészülék lámpafoglalat/modul Pushbutton accessory A22NZ, Lighting Unit 100/110/120 VAC