Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Jelzőkészülék lámpafoglalat/modul Pushbutton accessory A22NZ, Lighting Unit 12 VAC/VDC SX098813 - 662692

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Jelzőkészülék lámpafoglalat/modul Pushbutton accessory A22NZ, Lighting Unit 12 VAC/VDC SX098813

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 10.8-13.2 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 10.8-13.2 V

  • Fényforrás színe - egyéb

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4548583718043

Sonepar cikkszám

SX098813

Gyártói cikkszám

662692

Gyártói típuskód

A22NZ-T-B

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

10.8-13.2 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

10.8-13.2 V

Fényforrás színe:

egyéb

Fényforrással:

Nem

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

10.8-13.2 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

Jelzőkészülék lámpafoglalat/modul Pushbutton accessory A22NZ, Lighting Unit 12 VAC/VDC